入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドシャンクドリルビット |
XNUMX進数に相当 | .1910 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 9 / 16 " |
材料 | コバルトM35 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 1 / 14 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンクサイズ | 1 / 4-28 |
ワイヤーサイズ | #11 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7318158082 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16W759 | .0938 | 5 / 16 " | 3 / 32 " | 1 / 2 " | - | ¥435 | |
16W760 | .0980 | 5 / 16 " | - | 1 / 2 " | #40 | ¥1,525 | |
16W762 | .1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | - | ¥847 | |
16W763 | .1285 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #30 | ¥1,364 | |
16W766 | .1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 9 / 16 " | - | ¥210 | |
16W767 | .1590 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #21 | ¥1,653 | |
16W768 | .1610 | 5 / 16 " | - | 9 / 16 " | #20 | ¥1,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。