入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドシャンクドリルビット |
XNUMX進数に相当 | .1406 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 1.125 " |
分数サイズ | 9 / 64 " |
材料 | スチールM2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンクサイズ | 1 / 4-28 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7318158055 |
原産国 | CN |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W693 | .0980 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 1 / 2 " | #40 | ¥1,440 | |
16W695 | .1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | スチールM2 | 1 / 2 " | - | ¥1,419 | |
16W696 | .1285 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥1,440 | |
16W697 | .1406 | 5 / 16 " | 9 / 64 " | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥131 | |
16W699 | .1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | スチールM2 | 9 / 16 " | - | ¥129 | |
16W701 | .1590 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #21 | ¥114 | |
16W702 | .1610 | 5 / 16 " | - | スチールM2 | 9 / 16 " | #20 | ¥1,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。