入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 適合テープ |
粘着力 | 55オンス/インチ |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | PTFE |
パフォーマンス温度 | 最大500度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 60ポンド/インチ |
厚さ | 11.5mil。 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C650 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 1 / 2 " | ¥2,377 | |
15C651 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 3 / 4 " | ¥3,557 | |
15C652 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 1" | ¥4,602 | |
15C653 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 1.5 " | ¥7,526 | |
15C654 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 2" | ¥9,005 | |
15C655 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 3.5 " | ¥14,328 | |
15C656 | 40オンス/インチ | グレー | 5ヤード。 | 18ポンド/インチ | 6mil。 | 4" | ¥17,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。