APPROVED VENDOR 13R085自動調整加熱ケーブル250ft120v
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
アイテム価格 | 自己調整型加熱ケーブル |
ケーブルあたりのアンペア@ 40F | 12.5 |
フィートあたりのアンペア@ 40F | 0.05 |
ケーブル長 | 250ft。 |
最大回路長 | 200のフィート |
取り付け場所 | ウェットまたはドライ |
指揮者の数 | 3 |
プラグタイプ | GFCI |
電圧 | 120 |
金属上のワット | 1250 |
プラスチックのワット | 1250 |
ケーブルあたりのワット数@ 40F | 1500 |
フィートあたりのワット数@ 40F | 6 |
船の重量(kg) | 10.52 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8516804000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。