入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログパネル山温度計 |
正確さ | +/- 1スケール除算 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
サイズダイヤル | 3.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | バックアウトレット付きの表面 |
センシング媒体 | 蒸気作動 |
センサー径 | 0.437 " |
センサー長 | 1.87 " |
センサー素材 | 銅 |
温度。 範囲 | 0度160度 |
管長 | 60 " |
チューブ材質 | ブロンズ編組銅 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 正確さ | ケースの材質 | サイズダイヤル | 水晶体物質 | 取り付け | 温度。 範囲 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U604 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | ポリカーボネート | ブラケット | 0度100度 | ブロンズ編組銅 | ¥29,769 | |
12U606 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | ポリカーボネート | ブラケット | 30度180度 | ブロンズ編組銅 | - | 見積依頼
|
12U607 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | ポリカーボネート | ブラケット | 30度240度 | ブロンズ編組銅 | ¥29,769 | |
12U612 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | ポリカーボネート | ブラケット | 30度240度 | ブロンズ編組銅 | ¥29,616 | |
12U614 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | アクリル | バックアウトレット付きフロントフランジ | 0度100度 | ブロンズ編組銅 | ¥30,502 | |
12U615 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | アクリル | バックアウトレット付きフロントフランジ | 0度160度 | ブロンズ編組銅 | ¥30,502 | |
12U616 | +/- 1スケール除算 | ステンレス鋼 | 3.5 " | アクリル | バックアウトレット付きフロントフランジ | 30度180度 | ブロンズ編組銅 | ¥30,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。