APPROVED VENDOR 12U280 ロープ ナイロン編組 直径 1/2 インチ、長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | ロープ |
色 | ホワイト |
長さ | 250ft。 |
パッケージ型式 | プラスチックスプール |
ロープ建設 | ソリッドブレード |
ロープ径 | 1 / 2 " |
ロープ素材 | ナイロン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 3930ポンド |
作業負荷限界 | 387ポンド |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U273 | 100ft。 | ビニール袋 | 3 / 16 " | 727ポンド | 62ポンド | ¥2,541 | ||
12U274 | 100ft。 | ビニール袋 | 1 / 4 " | 1054ポンド | 108ポンド | ¥3,463 | ||
12U275 | 500ft。 | プラスチックスプール | 1 / 4 " | 1054ポンド | 108ポンド | ¥14,297 | ||
12U276 | 100ft。 | ハンク | 5 / 16 " | 1510ポンド | 162ポンド | ¥5,384 | ||
12U277 | 300ft。 | プラスチックスプール | 5 / 16 " | 1510ポンド | 162ポンド | ¥14,027 | ||
12U278 | 100ft。 | ハンク | 3 / 8 " | 2440ポンド | 229ポンド | ¥6,217 | ||
12U279 | 200ft。 | プラスチックスプール | 3 / 8 " | 2440ポンド | 229ポンド | ¥12,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。