入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープ |
色 | ホワイト |
長さ | 100ft。 |
パッケージ型式 | ビニール袋 |
ロープ建設 | ソリッドブレード |
ロープ径 | 1 / 4 " |
ロープ素材 | ナイロン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 1054ポンド |
作業負荷限界 | 108ポンド |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ型式 | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U273 | 100ft。 | ビニール袋 | 3 / 16 " | 727ポンド | 62ポンド | ¥2,541 | ||
12U275 | 500ft。 | プラスチックスプール | 1 / 4 " | 1054ポンド | 108ポンド | ¥14,297 | ||
12U276 | 100ft。 | ハンク | 5 / 16 " | 1510ポンド | 162ポンド | ¥5,384 | ||
12U277 | 300ft。 | プラスチックスプール | 5 / 16 " | 1510ポンド | 162ポンド | ¥14,027 | ||
12U278 | 100ft。 | ハンク | 3 / 8 " | 2440ポンド | 229ポンド | ¥6,217 | ||
12U279 | 200ft。 | プラスチックスプール | 3 / 8 " | 2440ポンド | 229ポンド | ¥12,490 | ||
12U280 | 250ft。 | プラスチックスプール | 1 / 2 " | 3930ポンド | 387ポンド | ¥25,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。