APPROVED VENDOR 12U138インサイドラックプロテクター右42x 4-1 / 2 x 12
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラックプロテクターの内側右 |
ベース幅 | 4.88 " |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
全幅 | 4.5 " |
使用可能な開口部の幅 | 4" |
壁の厚さ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 28.58 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 14.92 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。