APPROVED VENDOR 12R542 エコノミードラムリフター容量 700 ポンド
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
アイテム価格 | エコノミードラムリフター |
構造 | 溶接鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
終了 | インダストリアルイエロー |
リフティングアイ径 | 1-5 / 16」 |
負荷容量 | 700ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 13ft。 |
全体の長さ(Overall Length) | 37.75ft。 |
全幅 | 23ft。 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 7.64 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。