APPROVED VENDOR 12H977電気ベースボードヒーター対流120v
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ベースボードヒーター |
気温上昇 | 160度F |
アンペアAC | 12.5 |
BtuH出力 | 5118 |
色 | ブラック |
コード長 | 72 " |
深さ | 5.25 " |
ヒータータイプ | 対流 |
高さ | 8.437 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
熱設定の数 | 2 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
安全機能 | 過熱保護 |
電圧 | 120 |
出力 | 1500 |
幅(Width) | 33 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8516290060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。