入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 多目的銅管 |
銅管コーティング | なし |
内部径 | 0.035 " |
長さ | 1" |
材料 | 銅 |
外径 | 1 / 16 " |
管のサイズ | 1 / 16 " |
壁の厚さ | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7411101090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。