APPROVED VENDOR 110465-9蒸発冷却モーターCwseベース
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
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 182T |
全負荷アンペア | 10.6 / .9.6 / 4.8 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CWSE |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1800 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
回転 | CWSE |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 1.125 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 31.75 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8501514040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。