APPROVED VENDOR 10E730プレートマグネット18-1 / 2 x 5 x 1-1 / 4インチセラミック
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
アイテム価格 | プレートマグネット |
高さ | 1.25 " |
長さ | 18.5 " |
マグネットタイプ | セラミック |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 8.07 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。