APPROVED VENDOR 10E691ニップル2インチNptx3インチ304ステンレス鋼-25パック
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
内部径 | 2" |
長さ | 3" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2.875 " |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.8 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。