APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 ソケット セットスクリュー カップ 3/8-16X3/4, 1500PK
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
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 2A |
XNUMX進数に相当 | 0.375 " |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | 0.293 " |
ヘッド幅 | 0.375 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 / 4 " |
ポイント径 | 0.194〜0.212インチ |
ポイントタイプ | カップ |
ロックウェル硬度 | B80からC33 |
測定システム | インチ |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 19.73 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7318158069 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。