入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルライト |
色 | アンバー |
電気的接続 | 18 "リード線 |
ランプの種類 | 白熱 |
材料 | 天然高強度銅フリーアルミニウム合金 |
NEMA評価 | 3、7、9 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 3/4 "ストレートスレッド(NPSM) |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。