入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1〜3 / 4 " |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | プラグとブッシング |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381654500 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7307193085 |
原産国 | MX |
モデル | コンジットサイズ | 長さ | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RB100-50 | 1〜1 / 2 " | 13 / 16 " | 鋼 | 1 | ¥1,198 | |
RB100-50A | 1〜1 / 2 " | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 | ¥1,353 | |
RB100-75A | 1〜3 / 4 " | 3 / 4 " | アルミニウム | 1 | ¥1,353 | |
RB125-100 | 1-1 / 4から1 " | 29 / 32 " | 鋼 | 1 | ¥2,522 | |
RB125-100A | 1-1 / 4から1 " | 29 / 32 " | アルミニウム | 1 | ¥2,462 | |
RB125-50 | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | 鋼 | 1 | ¥2,522 | |
RB125-50A | 1-1/4 to 1/2" | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 | ¥2,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。