入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1" |
接続 | 男性 |
長さ | 5 / 8 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | プラグとブッシング |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381455596 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7307923010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。