入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストボディ |
周りの派遣社員。 範囲 | 23〜130度F |
終了 | エポキシパウダーコート |
器具タイプ | 危険な場所と濡れた場所 |
フィクスチャワット数 | 32 |
高さ | 1.75 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | コンパクトPL-T蛍光 |
ランプワット | 32 |
長さ | 13 3 / 5 " |
取り付け | 天井 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 13 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。