APPLETON ELECTRIC MLBG15LMT 危険場所用安定器本体、150W
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストボディ |
周りの派遣社員。 範囲 | 104度F |
終了 | 焼き灰色エポキシクラッド仕上げ |
器具タイプ | 可燃性粉塵および可燃性ガスまたは蒸気への同時暴露についてリストされています |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 1.75 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 鋳造銅フリーアルミニウム |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | HPS |
ランプワット | 150 |
長さ | 13 3 / 5 " |
取り付け | 天井 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 13 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。