APPLETON ELECTRIC MD2DS1034F 危険場所用安全スイッチ、ヒュージブル、100 A、600 V AC
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
アイテム価格 | 危険場所安全スイッチ |
アンプ | 100 |
お問合せフォーム | 3PST |
深さ | 11 " |
ヒューズタイプ | クラスJヒューズ |
高さ | 19.25 " |
HP | 50VACで600HP |
IP評価 | 66 |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12 |
Number of Poles | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) |
ワイヤーの数 | 3線、ニュートラルなし |
相 | 3 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループF、G、およびクラスIII、クラスI、ゾーン2、グループIIC、T3のULリスト |
クラスJヒューズ | |
電圧 | 600 |
幅(Width) | 11 14 / 25 " |
船の重量(kg) | 22.73 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | 安全性評価 | アンプ | 深さ | 幅(Width) | 高さ | HP | NEMA評価 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2DS3034F | クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループF、G、およびクラスIII、クラスI、ゾーン2、グループIIC、T3のULリスト | 30 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 20VACで600HP | 3、3R、4、4X、12 | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) | ¥805,999 | |
MD2DS6034F | クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループF、G、およびクラスIII、クラスI、ゾーン2、グループIIC、T3のULリスト | 60 | 11 " | 11 14 / 25 " | 19.25 " | 50VACで600HP | 3、3R、4、4X、12 | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) | ¥966,758 | |
MD2DS1034U | クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループF、G、およびクラスIII、クラスI、ゾーン1、AEx de IIC、T3のULリスト | 100 | 11 " | 11 14 / 25 " | 22.875 " | 50VACで600HP | 3、3R、4、4X、12 | 3極(3ブレード) | ¥910,517 | |
AEAB3036DS | クラスI、ディビジョン1および2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G、およびクラスIIIのULリスト | 30 | 8-27 / 32」 | 10.62 " | 15.25 " | 20VACで600HP | 4、4X、7、9 | 3極(3ブレード) | ¥1,184,557 | |
AEAB6036DS | クラスI、ディビジョン1および2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G、およびクラスIIIのULリスト | 60 | 8-27 / 32」 | 10.62 " | 15.25 " | 40VACで600HP | 4、4X、7、9 | 3極(3ブレード) | ¥1,252,419 | |
AEAB3036FDS | クラスI、ディビジョン1および2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G、およびクラスIIIのULリスト | 30 | 8-27 / 32」 | 10.62 " | 15.25 " | 20VACで600HP | 4、4X、7、9 | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) | ¥1,615,240 | |
AEBB6036FDS | クラスI、ディビジョン1および2、グループB、C、D、クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G、およびクラスIIIのULリスト | 60 | 8-31 / 32」 | 11 " | 20.5 " | 40VACで600HP | 4、4X、7、9 | 3極(3ブレードおよびヒューズホルダー) | ¥1,462,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。