入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | X |
容量 | 18立方インチ |
色 | グレー |
フォーム | フォーム1 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 1" |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381621915 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC50-A | C | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥27,325 | ||
GRE125-A | E | 31立方インチ | 1-1 / 4」 | コンジットコンセント本体 | ¥43,010 | ||
GRFC50-A | C | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥26,726 | ||
GRFC75-A | C | 18立方インチ | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | ¥27,843 | ||
GRFL50-A | L | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥28,086 | ||
GRFL75-A | L | 18立方インチ | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | ¥28,687 | ||
GRFT100-A | T | 18立方インチ | 1" | コンジットコンセント本体 | ¥29,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。