入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | ラウンド |
ボディスタイル | C |
容量 | 72立方インチ |
色 | グレー |
フォーム | フォーム3 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 1-1 / 2」 |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381437202 |
船の重量(kg) | 4.1 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC100 | C | 18立方インチ | 1" | コンジットコンセント本体 | ¥27,036 | ||
GRC125 | C | 31立方インチ | 1-1 / 4」 | コンジットコンセント本体 | ¥48,747 | ||
GRC200 | C | 76立方インチ | 2" | コンジットコンセント本体 | ¥87,989 | ||
GRC50 | C | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥23,995 | ||
GRC75 | C | 18立方インチ | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | ¥25,417 | ||
GRE100 | E | 18立方インチ | 1" | コンジットコンセント本体 | ¥23,997 | ||
GRE50 | E | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥23,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。