入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | 可鍛鉄 |
高さ | 4.56 " |
ふたスタイル | ふたなし |
材料 | 可鍛鉄 |
取り付けボックス | FSおよびFDシングルギャングおよびタンデムキャストハブデバイスボックス |
取り付け方向 | 水平または垂直 |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルタイプ | 単一の 1-7/16 穴径 |
タイプ | レセプタクル |
UPC | 781381347952 |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FSK-1×PBS | 可鍛鉄 | 可鍛鉄 | スイッチ、ダブルプッシュボタン | ¥33,434 | ||
FSK-1V | 可鍛鉄 | 可鍛鉄 | スイッチ、スクエアハンドルタンブラーまたはトグル用のロッカータイプ | ¥26,613 | ||
FSK-1VDR | 可鍛鉄 | 可鍛鉄 | レセプタクル | ¥21,847 | ||
FSK-1VR | 可鍛鉄 | 可鍛鉄 | レセプタクル | ¥19,545 | ||
FSK-1VS | 可鍛鉄 | 可鍛鉄 | スイッチ、スクエアハンドルタンブラーまたはトグルの操作タイプ | ¥29,095 | ||
FSK-1VS-A | 銅フリーアルミニウム | 無銅アルミニウム | スイッチ、スクエアハンドルタンブラーまたはトグルの操作タイプ | ¥28,517 | ||
FSK-1B-CA | 銅フリーアルミニウム | 無銅アルミニウム | ブランク | ¥7,843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。