入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候型ボックス |
ボックスタイプ | 浅い |
容量 | 40.0立方インチ |
色 | グレー |
深さ | 2" |
ハブ | 1インチ |
ハブサイズ | 1" |
長さ | 4.56 " |
材料 | 可鍛鉄 |
ギャングの数 | 3 |
インレットの数 | 1 |
タイプ | FS |
UPC | 781381342506 |
幅(Width) | 6.44 " |
船の重量(kg) | 1.92 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | ボックスタイプ | 容量 | 幅(Width) | 深さ | ハブサイズ | 長さ | ギャングの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLA-1-50 | FSLA | 浅い | 18.0立方インチ | 2.81 " | 2" | 1 / 2 " | 4.56 " | 1 | ¥16,028 | ||
FSS-2-100 | FSS | 浅い | 32.0立方インチ | 4.63 " | 2" | 1" | 4.63 " | 2 | ¥31,613 | ||
FSS-2-50 | FSS | 浅い | 32.0立方インチ | 4.63 " | 2" | 1 / 2 " | 4.63 " | 2 | ¥31,369 | ||
FSS-2-75 | FSS | 浅い | 32.0立方インチ | 4.63 " | 2" | 3 / 4 " | 4.63 " | 2 | ¥30,629 | ||
FSS-3-75 | FSS | 浅い | 40.0立方インチ | 6.44 " | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 3 | ¥44,204 | ||
FD-2-100 | FD | 深い | 45.0立方インチ | 4.63 " | 2.69 " | 1" | 4.63 " | 2 | ¥29,694 | ||
FDC-2-100 | FDC | 深い | 45.0立方インチ | 4.63 " | 2.69 " | 1" | 4.63 " | 2 | ¥32,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。