入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
色 | ナチュラルフィニッシュ |
コンジットサイズ | 1" |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 21 " |
材料 | アウターブロンズブレイド、インナーブラスコア、絶縁ライナー付き |
サブカテゴリ | カップリング |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381328654 |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8307903000 |
原産国 | MX |
モデル | コンジットサイズ | 接続 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 男性から男性 | 12 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,329,948 | |
EXGJH-1015 | 4" | 男性から男性 | 15 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,583,964 | |
EXGJH-1018 | 4" | 男性から男性 | 18 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,851,756 | |
EXGJH-1021 | 4" | 男性から男性 | 21 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,947,957 | |
EXGJH-1024 | 4" | 男性から男性 | 24 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,311,354 | |
EXGJH-1027 | 4" | 男性から男性 | 27 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,414,714 | |
EXGJH-1030 | 4" | 男性から男性 | 30 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,556,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。