入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 45度の女性の肘 |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
接続 | 女性から女性へ |
長さ | 1.31 " |
材料 | 無銅アルミニウム |
サブカテゴリ | 肘 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381293853 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ELF45-150-A | 1-1 / 2」 | 2" | ¥23,742 | ||
ELF45-50-A | 1 / 2 " | 1.19 " | ¥5,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。