入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンブラースイッチ |
アンプ | 30 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
深さ | 4.69 " |
高さ | 4.63 " |
HP | 2 HP @ 120/240 VAC |
ハブサイズ | 1" |
ハブスタイル | フィードスルー |
凡例のマーキング | オンオフ |
取り付け | 取り付け穴 |
NEMA評価 | 7C、7D、9E、9F、9G |
ギャングの数 | 1 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII |
スイッチタイプ | 3-Way |
オペレーターの種類 | フロント操作 |
UPC | 781381699457 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | HP | ハブサイズ | ハブスタイル | 取り付け | ギャングの数 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS2130 | 3" | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥129,601 | ||
EDS2230 | 6.19 " | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 2 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥211,458 | ||
EDS275-F3W | 6.19 " | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 2 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥190,952 | ||
EDS275-R3W | 6.19 " | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴/ハブ | 2 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥190,952 | ||
EDS3130 | 3" | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥125,211 | ||
EDS3230 | 6.19 " | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | 2 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥248,761 | ||
EDS3594 | 3" | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII | ¥111,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。