APPLETON ELECTRIC EDSC3229 タンブラー スイッチ、2 ギャング、フィードスルー ハブ、1 インチ ハブ、20A、120 ~ 277V AC
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
アイテム価格 | タンブラースイッチ |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
深さ | 4.69 " |
高さ | 4.63 " |
HP | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC |
ハブサイズ | 1" |
ハブスタイル | フィードスルー |
凡例のマーキング | オンオフ |
取り付け | 取り付け穴 |
NEMA評価 | 7C、7D、9E、9F、9G |
ギャングの数 | 2 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII |
スイッチタイプ | 1ポール |
オペレーターの種類 | フロント操作 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 6.19 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | サイズ | アンプ | HP | 幅(Width) | ハブサイズ | ハブスタイル | 取り付け | ギャングの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS110-F1 | 2XL、L、M、S、XL、XS | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3" | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | ¥106,377 | ||
EDS150-F1 | L、M、XL | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3" | 1 / 2 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | ¥126,038 | ||
EDS175-F1 | 10、7、8、9 | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3" | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | ¥119,884 | ||
EDS175-F13 | - | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | 3" | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 1 | ¥114,633 | ||
EDS175F13 | 10、7、8、9 | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | 3" | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴/ハブ | 1 | ¥113,676 | ||
EDS110F1 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 6.19 " | 1" | デッドエンド | 取り付け穴/ハブ | 2 | ¥127,604 | ||
EDS2229 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 6.19 " | 3 / 4 " | デッドエンド | 取り付け穴 | 2 | ¥258,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。