入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールステーション |
Action | 一瞬 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
深さ | 4.69 " |
エンクロージャ材質 | 可鍛鉄 |
高さ | 4.63 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
IP評価 | 54 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3 |
ギャングの数 | 1 |
オペレーターの数 | 1 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1および2、グループC、D; クラス2、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラス2I |
オペレーターの種類 | ロッカーアーム |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | ギャングの数 | オペレーターの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS275-RU1 | 3 / 4 " | デッドエンド | 2 | 2 | 6.19 " | ¥254,330 | |
EDS275-RU2 | 3 / 4 " | デッドエンド | 2 | 2 | 6.19 " | ¥272,790 | |
EDSC110-RU1 | 1" | フィードスルー | 1 | 1 | 3" | ¥127,151 | |
EDSC110-RU2 | 1" | フィードスルー | 1 | 1 | 3" | ¥136,652 | |
EDSC150-RU1 | 1 / 2 " | フィードスルー | 1 | 1 | 3" | ¥127,151 | |
EDSC150-RU2 | 1 / 2 " | フィードスルー | 1 | 1 | 3" | ¥136,652 | |
EDSC175-RU1 | 3 / 4 " | フィードスルー | 1 | 1 | 3" | ¥127,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。