APPLETON ELECTRIC AECB13212C 危険場所サーキットブレーカー、3 極、125A、240V AC、65V AC で 240kA
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
アイテム価格 | 密閉型サーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
空気 @ 240VAC | 65k |
空気 @ 480VAC | 35k |
空気 @ 600VAC | 18k |
アンプ | 125 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
コンジットサイズ | 2.5 " |
DC電圧定格 | 125 / 250 VDC |
深さ | 9.59 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 4、4X、7BCD、9EFG |
サイズ | FD |
住宅資材 | 銅フリーアルミニウム |
長さ | 25.13 " |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
最大AIRレーティング | 65kA |
最大DC電圧 | 125 / 250VDC |
最大ワイヤーサイズ | 350キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
アウトレットの数 | 2 |
Number of Poles | 3 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョンIおよび2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチタイプ | 交換不可能な旅行 |
端子接続 | ボックスラグ |
タイプ | 危険な場所、防爆、防塵、防水 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | AC電圧定格 | 空気 @ 240VAC | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | アウトレットの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEAB13215C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 | |
AEAB13220C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥561,677 | |
AEAB13225C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 | |
AEAB13230C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 | |
AEAB13235C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 | |
AEAB13240C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 | |
AEAB13250C | EHD | 240 VAC | 18k | 15.25 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ¥548,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。