APOLLO VALVES WD14112SE12バタフライバルブ、ウェーハ付き、サイズ12インチ、ダクタイル鋳鉄
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
アクチュエータタイプ | ギアアクチュエータ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
接続タイプ | ウエハー |
ポートタイプ | 標準ポート |
圧力定格 | 200CWP |
シールタイプ | ブナN |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 12 " |
トリム素材 | ステンレス/ステンレス |
バルブタイプ | バタフライバルブ |
船の重量(kg) | 45.9 |
モデル | アクチュエータタイプ | シート素材 | サイズ | トリム素材 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WD14125DN11 | レバーハンドル | 良いです | 2/1ポンド | Di-NP /ステンレス | バタフライバルブ | ¥34,618 | |
WD14125SE10 | - | - | - | - | - | ¥40,266 | |
WD14125DN12 | - | - | - | - | - | ¥65,786 | |
WD14125SE11 | レバーハンドル | EPDM | 2/1ポンド | ステンレス/ステンレス | バタフライバルブ | ¥48,807 | |
WD14125SE12 | - | - | - | - | - | ¥79,968 | |
WD14125SE14 | - | - | - | - | - | ¥53,879 | |
WD14125SN10 | - | - | - | - | - | ¥40,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。