入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンチェックバルブ |
コンプライアンス | NSF61-G、NSF 372 |
接続タイプ | イベント |
クラッキング圧力 | 1 / 2 psi |
Flow | 1.4 gpm |
長さ | 4 13 / 64 " |
材料 | 低鉛ブロンズ |
最大蒸気圧 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
最大水圧 | 250psiノンショック |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
シール材 | NSFグレードEPDM |
シート素材 | PTFE |
サイズ | 1 / 2 " |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 4 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | コンプライアンス | Flow | 長さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF10401PR | NSF61-G、NSF 373 | 3.5 gpm | 5" | 3 / 4 " | 5" | ¥17,272 | |
61LF10501PR | NSF61-G、NSF 374 | 6 gpm | 5 51 / 64 " | 1" | 5 13 / 16 " | ¥21,917 | |
61LF10601PR | NSF61-G、NSF 375 | 44 gpm | 6 45 / 64 " | 1.25 " | 6 11 / 16 " | ¥36,596 | |
61LF10701PR | NSF61-G、NSF 376 | 65 gpm | 8 13 / 64 " | 1.5 " | 8 7 / 32 " | ¥47,993 | |
61LF10801PR | NSF61-G、NSF 377 | 81 gpm | 9 45 / 64 " | 2" | 9 11 / 16 " | ¥66,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。