定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 60A-105-24 グローブ バルブ 1 インチ Fnpt 100 度 F | AA7JBH 15Z222

APOLLO VALVES 60A-105-24グローブバルブ1インチFnpt100度F

在庫あり
アイテム:AA7JBH モデル:60A-105-24相互参照:15Z222

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥49,236 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格グローブバルブ
ボディ材質ASTMA108炭素鋼
ボンネットスタイルハブ
コンプライアンスNACE MR0175(ED 2000)&MR0103(2012)
接続タイプFNPT
ハンドル材料可鍛鉄
ハンドルタイプハンドホイール
流入口から流出口までの長さ3.625 "
マックス 空気圧5000 psig @ 750度F
最大気温-50度から1000度F
最大水圧5000のプサイ
パイプサイズ1"
シール材グラファイト
ステム素材ASTMA276ステンレス鋼
インレットセンターへのハンドルの上部4-13 / 32」
バルブステムタイプRising

発送情報:

船の重量(kg) 2.05
船高(cm)16.26
船の長さ(cm)24.38
船幅(cm)18.03
HSコード8481803060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプサイズ価格
APOLLO VALVES 60A10101 グローブバルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHK 60A10101炭素鋼NPT1 / 4 "¥20,083
APOLLO VALVES 60A1010988 グローブ バルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHL 60A1010988---¥32,089
APOLLO VALVES 60A10109 グローブバルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHM 60A10109---¥25,833
APOLLO VALVES 60A10124 グローブバルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHN 60A10124---¥18,632
APOLLO VALVES 60A10188 グローブバルブ、サイズ 1/4 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHP 60A10188---¥26,339
APOLLO VALVES 60A10201 グローブバルブ、サイズ 3/8 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHQ 60A10201炭素鋼NPT3 / 8 "¥21,542
APOLLO VALVES 60A10209 グローブバルブ、サイズ 3/8 インチ NPT、鋳鋼 | BZ9HHR 60A10209---¥27,285

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 60A-105-24グローブバルブ1インチFnpt100度F
¥49,236 /単価