定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 543EEBKMAA0300 ポップ安全バルブ 1 x 1-1/4 インチ 300 Psi | AA9DZB 1CNK7

APOLLO VALVES 543EEBKMAA0300ポップ安全弁1x 1-1 / 4インチ300Psi

在庫あり
アイテム:AA9DZB モデル:543EEBKMAA0300相互参照:1CNK7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥232,532 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemPOP安全リリーフバルブ
ボディ材質ステンレス鋼
ディスク素材316ステンレススチール
工場設定圧力300のプサイ
入口サイズ1"
インレットタイプFNPT
コンセントサイズ1.25 "
コンセントタイプMNPT
全体の高さ9"
圧力範囲15から900へのpsi
シート素材金属
スプリング素材ステンレス鋼
蒸気容量3485ポンド/時間
温度。 範囲-60度から800度F
テストレバーはい

発送情報:

船の重量(kg) 1.67
船高(cm)24.13
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)7.62
HSコード8481400000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルコンセントタイプボディ材質ディスク素材全体の高さ全体の長さ(Overall Length)圧力範囲温度。 範囲テストレバー価格
APOLLO VALVES 511DCDKMAA0150 ポップ安全バルブ 1/2 x 3/4 インチ 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール7.5 "-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥49,380
APOLLO VALVES 511DDDKMAA0150 ポップ安全バルブ 3/4 インチ 150 Psi ブロンズ | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール7.5 "-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥50,912
APOLLO VALVES 511EDBKMAA0150 ポップ安全バルブ 3/4 x 1-1/4 インチ 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール9"-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥57,999
APOLLO VALVES 511EEBKMAA0150 ポップ安全バルブ 1 x 1-1/4 インチ 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール9"-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥56,284
APOLLO VALVES 511FEBKMAA0150 ポップ安全バルブ 1 x 1-1/2 インチ 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール10.25 "-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥68,837
APOLLO VALVES 511GFBKMAA0150 ポップ安全バルブ 1-1/4 x 2 インチ 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール13.25 "-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥81,959
APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150 ポップ安全バルブ 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTブロンズ316ステンレススチール15 "-15から300へのpsi-60度から406度Fいいえ¥150,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 543EEBKMAA0300ポップ安全弁1x 1-1 / 4インチ300Psi
¥232,532 /単価