入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルチェックバルブ |
コンプライアンス | NSF372 |
接続タイプ | SWV×NPT |
長さ | 4.75 " |
材料 | 鉛フリーブロンズ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 175のプサイ |
サイズ | 3 / 4 " |
UPC | 670750509902 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。