入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 低鉛ブロンズ |
コンプライアンス | NSF372 |
接続タイプ | イベント |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 5.125 " |
最大流体温度 | 0度から250度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 8-3 / 32」 |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481801060 |
原産国 | US |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | バルブステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30LF00301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32」 | Rising | ¥20,916 | |
30LF00401PR | 4 19 / 64 " | 3 / 4 " | 5-45 / 64」 | Rising | ¥23,630 | |
30LF00701PR | 6.125 " | 1.5 " | 9-5 / 64」 | Rising | ¥51,648 | |
30LF00801PR | 6 45 / 64 " | 2" | 11-9 / 32」 | Rising | ¥77,985 | |
30LF03301PR | 3 29 / 32 " | 1 / 2 " | 4-27 / 32」 | 上昇しない | ¥19,499 | |
30LF03401PR | 4 19 / 64 " | 3 / 4 " | 5-45 / 64」 | 上昇しない | ¥22,078 | |
30LF03501PR | 4 45 / 64 " | 1" | 6-45 / 64」 | 上昇しない | ¥27,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。