入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ディスク素材 | EPDM |
工場設定圧力 | 5のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 3 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 6 " |
圧力範囲 | 5から15へのpsi |
シート素材 | EPDM |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
蒸気容量 | 290ポンド/時間 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | ところで | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-211-B-15 | 475,000 | 15のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ¥11,523 | |
13-202-B-15 | 643,000 | 15のプサイ | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ¥12,988 | |
13-213-B-15 | 1,200,000 | 15のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | 4.5 " | 3.375 " | ¥28,747 | |
13-214-B-15 | 1,900,000 | 15のプサイ | 1.5 " | 2" | 5.25 " | 4" | ¥40,434 | |
13-211-B-10 | - | 10のプサイ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | ¥11,523 | |
13-202-B-05 | - | 5のプサイ | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ¥12,682 | |
13-202-B-10 | - | 10のプサイ | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | ¥11,755 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。