入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットアダプター |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EX-375 | ソケットアダプター | 1.5 " | ¥5,746 | ||
EX-377-B-3 | ソケットアダプター | 3" | ¥8,774 | ||
EX-377-B-6 | ソケットアダプター | 6" | ¥13,034 | ||
EX-500-2 | XNUMX進拡張 | - | ¥7,522 | ||
EX-250-B-2 | Drive | - | ¥2,596 | ||
EX-506 | アダプタ | - | ¥14,596 | ||
AM-03-3 | ソケットアダプター | - | ¥10,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。