入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットアダプター |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 女性広場 |
終了 | 油を塗った |
ロッキング | 有り |
個数 | 1 |
出力ドライブサイズ | 7 / 16 " |
出力ドライブタイプ | 男性の六角 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SC-314 | 3 / 8 " | 1.375 " | ¥4,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。