入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 女性広場 |
終了 | 油を塗った |
個数 | 1 |
出力ドライブサイズ | 7 / 8 " |
出力ドライブタイプ | 女性の六角 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 7 / 8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力ドライブサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RP-820 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥29,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。