入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 2" |
ビットスタイル | トルクス(R) |
長さ | 1" |
材料 | 冷間鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ポイントサイズ | T20 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | トルクス |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207907570 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
440-TX-20-W-5PK | 1" | S2スチール | 1" | ¥11,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。