入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | フィリップスACR |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | #1 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | フィリップスACR |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8207907585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
440-2-ACR2X-5PK | #2 | ¥2,205 | ||
440-3-ACR3X-5PK | #3 | ¥2,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。