入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブ本体 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
4955-P | ¥14,496 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。