入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワービット |
ビット長 | 2.75 " |
ビットスタイル | トルクセット |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ポイントサイズ | #1 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 複数(セット) |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | シャンク径 | シャンクサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-5-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクセット | ¥12,699 | |
170-2-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクセット | ¥10,969 | |
273b-2-5pk | 2.75 " | 2.75 " | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 複数(セット) | ¥28,651 | |
170-3-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクセット | ¥10,841 | |
273b-3-5pk | 2.75 " | 2.75 " | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクセット | ¥26,299 | |
170-4-5PK | 1.25 " | 1.25 " | #4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | トルクセット | ¥12,322 | |
273b-4-5pk | 2.75 " | 2.75 " | #4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 複数(セット) | ¥25,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。