APC BY SCHNEIDER ELECTRIC ACSC100エンクロージャーAc5157btuh200-240vブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 56 |
ところで | 5157 |
制御タイプ | 精度 |
冷却能力 | 5157BtuH |
冷却方法 | 空気/空気 |
深さ | 42.1 " |
高さ | 78.4 " |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | 炭素鋼 |
Hz | 60 |
取り付け | インロウ |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12 |
相 | 単発講座 |
タイプ | 並んで |
電圧 | 200-240 |
幅(Width) | 569049 " |
配線方法 | NEMA L6-20P |
船の重量(kg) | 215.55 |
船高(cm) | 215.65 |
船の長さ(cm) | 113.79 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8415830090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。