アイテム価格 | 刑務所のほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | (フィニアン・タン) |
ブリストル素材 | コーンファイバーブレンド |
ほうきグレード | ヘビーデューティ |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | (フィニアン・タン) |
ハンドル径 | 1-1 / 8」 |
ハンドルの長さ | 38 " |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
スイープフェイス | 12 " |
トリムの長さ | 17 " |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 142.75 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9603106000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。