APACHE MILLS 3937801013x5排水マット赤3フィートx5フィート
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
アイテム価格 | 排水マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
色 | レッド |
エッジ | ストレート |
長さ | 5ft。 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 10.07 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 抗疲労 | 色 | エッジ | 長さ | マットランプ素材 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3937809203x5 | 有り | ブラック | ストレート | 5ft。 | ランプなし | 1 / 2 " | 3ft。 | ¥19,009 | ||
38ZC97 | 有り | 黒と黄色の境界線 | 面取り | 5 '4」 | ラバー | 7 / 8 " | 3 '2」 | ¥33,679 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。