APACHE MILLS 3927709033x10抗疲労ランナー3x10フィートブラックウィズイエロー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | クローズドセルフォーム |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 11 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3924901050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | ブレーキフルード耐性 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 長さ | マットの電気抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447009032x75 | ビニール | 独立気泡ビニールフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥307,389 | ||
3913609303X10 | ラバー | 独立気泡ビニールフォーム | いいえ | 11 / 16 " | 3ft。 | 黒と黄色の境界線 | 10ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥13,300 | ||
3913609302X60 | ラバー | 独立気泡ビニールフォーム | いいえ | 11 / 16 " | 2ft。 | 黒と黄色の境界線 | 60ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥385,049 | ||
2057009002x8 | ビニール | 独立気泡ニトリルフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | ブラック | 8ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥14,826 | ||
2057009032x8 | ビニール | 独立気泡ニトリルフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | 黒と黄色の境界線 | 8ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥16,490 | ||
2426004003x10 | - | - | いいえ | 3 / 8 " | 3ft。 | ブラウン | 10ft。 | アンチスタティック | ¥19,014 | ||
47-270-0900-3X60 | ビニール | 独立気泡PVCフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 3ft。 | ブラック | 60ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥171,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。