APACHE MILLS 3913609302X60抗疲労ランナー2x60フィートブラックウィズイエロー
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
長さ | 60ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ピラミッド |
材料 | ラバー |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 11 / 16 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 80.88 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3924901050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 表面材質 | バッキング材 | ブレーキフルード耐性 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 長さ | マットの電気抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447009032x75 | ビニール | 独立気泡ビニールフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥307,389 | ||
3913609303X10 | ラバー | 独立気泡ビニールフォーム | いいえ | 11 / 16 " | 3ft。 | 黒と黄色の境界線 | 10ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥13,300 | ||
3927709033x10 | ビニール | クローズドセルフォーム | 有り | 11 / 16 " | 3ft。 | 黒と黄色の境界線 | 10ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥68,707 | ||
2057009002x8 | ビニール | 独立気泡ニトリルフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | ブラック | 8ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥14,826 | ||
2057009032x8 | ビニール | 独立気泡ニトリルフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 2ft。 | 黒と黄色の境界線 | 8ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥16,490 | ||
2426004003x10 | - | - | いいえ | 3 / 8 " | 3ft。 | ブラウン | 10ft。 | アンチスタティック | ¥19,014 | ||
47-270-0900-3X60 | ビニール | 独立気泡PVCフォーム | いいえ | 1 / 2 " | 3ft。 | ブラック | 60ft。 | 電気的特性はテストされていません | ¥171,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。